text.skipToContent text.skipToNavigation

Stroomtangmultimeter CM P1 0,01 A-400 A AC CAT III 600 V BENNING


Benning CM P1 True RMS digital current clamp. Digital display. 4-digit LCD display (4200 dots). With screen backlighting. Current measuring range/AC 0.01 A - 400 A. AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic battery undervoltage display. Integrated NCV voltage sensor signals phas

Artikelnummer 4U112778
Type stroom AC
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Automatisch
Stroommeetbereik/AC (A) ['001', '400']
Stroommeetbereik/DC (A) ['0', '0']
Verpakt per 1

Specificaties

Type stroom AC
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Automatisch
Stroommeetbereik/AC (A) ['001', '400']
Stroommeetbereik/DC (A) ['0', '0']
Weerstandmeetbereik Nee
Tangbekopening (mm) 23
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Doorgangstest Nee
Interface Nee
Capaciteitsmeting Nee
Frequentiemeting Nee
Vermogensmeting Nee
Lekstroommeting Nee
Meting in kabel met heen- en teruggeleider Nee
Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter Ja
Meting eerste harmonische component Nee
Spanningsmeting/AC Nee
Spanningsmeting/DC Nee
Analoge balkaanduiding Nee
Meervoudige indicatie Nee
Meetcircuitcategorie CAT III
Beschermingsgraad (IP) IP40
Temperatuurmeting Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V) 600
Met schermverlichting Ja

Omschrijving

Benning CM P1 True RMS digital current clamp. Digital display. 4-digit LCD display (4200 dots). With screen backlighting. Current measuring range/AC 0.01 A - 400 A. AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic battery undervoltage display. Integrated NCV voltage sensor signals phase voltages and cable breaks in lines without contact, optically/acoustically. Low-pass filter LPF. Instantaneous value memory Hold. Clamp opening 23 mm. Dimensions length 149 x width 59 x depth 28 mm. Measuring circuit category Cat III. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Includes bag, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery.

Artikelnummers

Artikelnummer 4U112778
EAN 4014651446786
UBB 500582236732
UNSPSC 41113630
Fabrikant artikelnummer 044678
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.