text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Stroomtangmultimeter CM 2 100 mA-300 A AC, 10 mA-300 A DC CAT III 300 V BENNING

Artikelnummer Y0041.000.040
Type stroom AC/DC
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Automatisch
Stroommeetbereik/AC (A) 0.1 - 300
Stroommeetbereik/DC (A) 0.01 - 300

Specificaties

Type stroom AC/DC
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Automatisch
Stroommeetbereik/AC (A) 0.1 - 300
Stroommeetbereik/DC (A) 0.01 - 300
Weerstandmeetbereik Ja
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Doorgangstest Ja
Spanningsmeting/AC Ja
Spanningsmeting/DC Ja
Analoge balkaanduiding Nee
Meetcircuitcategorie CAT III
Max. spanning meetcircuitcategorie (V) 300
Merk Benning

Artikelnummers

Artikelnummer Y0041.000.040
EAN 4014651000810
UBB 500504370080
UNSPSC 41113661
Fabrikant artikelnummer 044035
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.