text.skipToContent text.skipToNavigation

Stroomtangmultimeter CM 2-1 0,01-400 A CAT IV 600 V, CAT III 100 V BENNING


Verlicht, 4-cijferig digitaal LCD-display (4.000 punten). Lichtsensor. Doorgangsmeting. Diodetest. AutoV-functie met lage ingangsimpedantie (LoZ) voor het onderdrukken van blindspanningen. Laagdoorlaatfilter (HFR-hoogfrequentie-onderdrukking, 800 Hz) voor metingen en geschakelde motoraandrijvingen. Voltsensor (NCV) voor de contactloze fase- en kabelbreuktester (zoemer, lcd). Meetbereikkeuze, uitschakeling, automatische indicatie van lage batterijspanning. Geheugen actuele waarde Hold. Minimale-/maximale waarde MIN/MAX, nulregeling (ZERO). Meetcategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V Meetbereiken: Gelijk-/wisselstroom 10 mA-400 A, gelijk-/wisselspanning 0,1 mV-600 V, weerstand 0,1 Ohm-40 MOhm, frequentie 1 Hz-50 kHz, capaciteit 0,001 µF - 100 000 µF

Artikelnummer 9Y853367
Type stroom AC/DC
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Automatisch
Stroommeetbereik/AC (A) 0.01 - 400
Stroommeetbereik/DC (A) 0.01 - 400
Verpakt per 1

Specificaties

Type stroom AC/DC
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Automatisch
Stroommeetbereik/AC (A) 0.01 - 400
Stroommeetbereik/DC (A) 0.01 - 400
Weerstandmeetbereik Ja
Tangbekopening (mm) 27
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Doorgangstest Ja
Interface Nee
Capaciteitsmeting Ja
Frequentiemeting Ja
Vermogensmeting Nee
Lekstroommeting Nee
Meting in kabel met heen- en teruggeleider Nee
Meting eerste harmonische component Nee
Spanningsmeting/AC Nee
Spanningsmeting/DC Nee
Analoge balkaanduiding Nee
Meervoudige indicatie Nee
Meetcircuitcategorie CAT IV
Temperatuurmeting Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V) 600
Met schermverlichting Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y853367
EAN 4014651446892
UBB 500584037054
UNSPSC 41113630
Fabrikant artikelnummer 4000828956
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.