Spanning-, doorgangs- & leidingtesters
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Elektra meters
Spanning-, doorgangs- & leidingtesters
5Q035071
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
Stroomtangmultimeter CM 11 0,1 mA-20 A AC, 0,1 mA-10 A DC CAT IV 300 V BENNING
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Q035071
Type stroom
AC/DC
Indicatie/aanduiding
Digitaal
Meetbereikkeuze
Handmatig/automatisch
Stroommeetbereik/AC (A)
['00001', '20']
Stroommeetbereik/DC (A)
['00001', '10']
Weerstandmeetbereik
Ja
Tangbekopening (mm)
23
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Type stroom
AC/DC
Indicatie/aanduiding
Digitaal
Meetbereikkeuze
Handmatig/automatisch
Stroommeetbereik/AC (A)
['00001', '20']
Stroommeetbereik/DC (A)
['00001', '10']
Weerstandmeetbereik
Ja
Tangbekopening (mm)
23
Rendementsmeting (TRMS)
Ja
Doorgangstest
Ja
Interface
Nee
Capaciteitsmeting
Nee
Frequentiemeting
Ja
Vermogensmeting
Nee
Lekstroommeting
Nee
Meting in kabel met heen- en teruggeleider
Nee
Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter
Nee
Meting eerste harmonische component
Nee
Spanningsmeting/AC
Ja
Spanningsmeting/DC
Ja
Analoge balkaanduiding
Nee
Meervoudige indicatie
Nee
Meetcircuitcategorie
CAT IV
Beschermingsgraad (IP)
IP30
Temperatuurmeting
Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)
300
Met schermverlichting
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Q035071
UBB
500719081779
UNSPSC
41113630
Fabrikant artikelnummer
044067