text.skipToContent text.skipToNavigation

Stroomtangmultimeter CM 1-4 0,1 A-200 A AC CAT IV 600/III 1000 V BENNING


Artikelnummer 1M851731
Type stroom AC
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Automatisch
Stroommeetbereik/AC (A) ['01', '200']
Stroommeetbereik/DC (A) ['0', '0']
Weerstandmeetbereik Ja
Tangbekopening (mm) 16
Verpakt per 1

Specificaties

Type stroom AC
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Automatisch
Stroommeetbereik/AC (A) ['01', '200']
Stroommeetbereik/DC (A) ['0', '0']
Weerstandmeetbereik Ja
Tangbekopening (mm) 16
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Doorgangstest Ja
Interface Nee
Capaciteitsmeting Nee
Frequentiemeting Nee
Vermogensmeting Nee
Lekstroommeting Nee
Meting in kabel met heen- en teruggeleider Nee
Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter Nee
Meting eerste harmonische component Nee
Spanningsmeting/AC Ja
Spanningsmeting/DC Ja
Analoge balkaanduiding Nee
Meervoudige indicatie Ja
Meetcircuitcategorie CAT IV
Beschermingsgraad (IP) IP65
Temperatuurmeting Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V) 600
Met schermverlichting Ja
Merk Benning
HS- en goederencode 90303100

Artikelnummers

Artikelnummer 1M851731
EAN 4014651446861
UBB 500581121406
UNSPSC 41113601
Fabrikant artikelnummer 044686
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.