text.skipToContent text.skipToNavigation

Stroomgenerator PG-I 20 SR 1,7 kW benzine UNICRAFT


Invertertechniek voor constant vermogen. Voor huis en tuin, camping, caravans, boten, computers en andere gevoelige elektronische apparaten. Eco-modus regelt het toerental afhankelijk van het stroomverbruik. Choke voor probleemloze koude starts. Controlelampjes voor uitgangsspanning, overbelasting en lage olie. Overbelastingsbescherming door thermobeveiligingsschakelaar. Uitschakeling door oliegebrek met waarschuwingslamp

Artikelnummer 5F162318
Breedte 282
Hoogte 457
Gewicht 18.5
Aantal fasen 1
Type aandrijving Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 282
Hoogte 457
Gewicht 18.5
Aantal fasen 1
Type aandrijving Overig
Lengte (mm) 525
Nom. spanning (V) 230 - 230
Beschermingsgraad (IP) IP23
Generatorvermogen (kW) 1.7
Soort brandstof Brandstof
Vermogensfactor 1
Merk Unicraft
Type 6706120, PG-I 20

Artikelnummers

Artikelnummer 5F162318
EAN 4036351286783
UBB 500582378302
UNSPSC 41113636
Fabrikant artikelnummer 8000789766
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.