Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
6P758363
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
Stiftfrees ZYAS d. 6 mm koplengte 16 mm schacht-d. 6 mm HSS vertanding 3 PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
HSS. Schacht-Ø 6 mm. Vorm a-st. , (ZYAS conform DIN 8033). Cilindervorm met frontvertanding
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6P758363
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
60
Diameter
6
Schachtdiameter (mm)
6
Materiaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
60
Diameter
6
Schachtdiameter (mm)
6
Materiaal
Overig
Opnameschacht (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
16
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor koper
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor messing
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HSS
Korrel type
Overig
Slijpkop
Nee
Geschikt voor porselein
Nee
Met schacht
Nee
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA-S
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6P758363
EAN
4007220058626
UBB
500582877519
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
22404736