Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
5L743460
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
Stiftfrees ZYAS d. 12 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm HSS vertanding 1 PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5L743460
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
65
Diameter
12
Schachtdiameter (mm)
6
Materiaal
Overig
Opnameschacht (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
65
Diameter
12
Schachtdiameter (mm)
6
Materiaal
Overig
Opnameschacht (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
25
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor koper
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor messing
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HSS
Korrel type
Overig
Slijpkop
Nee
Geschikt voor porselein
Nee
Met schacht
Nee
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA-S
Merk
Pferd
Goederencode
82077010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5L743460
EAN
4007220058701
UBB
500582466586
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
22405516