Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
0I308333
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
Stiftfrees ZYAS d. 12 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Hardmetaal. Schacht-Ø 6 mm. Vorm a-st. , (ZYAS conform DIN 8033). Cilindervorm met frontvertanding
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0I308333
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA-S
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0I308333
EAN
4007220045176
UBB
500573704599
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
21100526