Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
6Q299920
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
Stiftfrees ZYAS d. 12 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Hardmetaal. Schacht-Ø 6 mm. Vorm a-st. , (ZYAS conform DIN 8033). Cilindervorm met frontvertanding
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6Q299920
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
25
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor koper
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor messing
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA-S
Merk
Pferd
Type
21100587
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Q299920
EAN
4007220937341
UBB
500582895750
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4142060595