Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
8N947677
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
Stiftfrees ZYAS d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8N947677
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA-S
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8N947677
EAN
4007220045305
UBB
500583555668
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
21100726