text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees ZYA-S Special Steel d. 12 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm PROMAT


Hardmetaal. Met kruisvertanding. Schacht-Ø 6 mm. Ruwfreesgereedschap met speciale geometrie voor een uitstekende verspaningsvermogen en hoge materiaalafvoer in staal en gietijzer

Artikelnummer 9E776663
Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9E776663
EAN 4015448745471
UBB 500583777197
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868766
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.