Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
1B384302
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
Stiftfrees ZYA-S Special Steel d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1B384302
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Vertanding
Kruis
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA-S
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1B384302
EAN
4015448745464
UBB
500573959516
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000868765