text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees ZYA RVS d. 8 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal PROMAT


Artikelnummer 9H476583
Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merk Promat
Goederencode 82077010

Artikelnummers

Artikelnummer 9H476583
EAN 4015448745235
UBB 500583814149
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868054
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.