Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
5E718509
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
Stiftfrees ZYA RVS d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5E718509
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5E718509
EAN
4015448745242
UBB
500582389523
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000868055