Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
8P700130
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
Stiftfrees ZYA d. 8 mm koplengte 18 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8P700130
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8P700130
EAN
4015448419150
UBB
500583584957
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000868642