text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees ZYA d. 6 mm koplengte 16 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding 3 PFERD


Artikelnummer 4Y456737
Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 55
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 16
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 55
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 16
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merk Pferd
Goederencode 82077010

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y456737
EAN 4007220045480
UBB 500582289954
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 21101626
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.