Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
6O216080
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
Stiftfrees ZYA d. 4 mm koplengte 13 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding 3 PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6O216080
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
13
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
13
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
4
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6O216080
EAN
4007220045435
UBB
500582855812
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
21101526