Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
4U615574
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
Stiftfrees ZYA d. 3 mm koplengte 14 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal vertanding PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Hardmetaal. Schacht-Ø 3 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4U615574
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
14
Vertanding
Kruis
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
14
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Merk
Promat
Type
Milling Pin
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4U615574
EAN
4015448675549
UBB
500582278726
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000868301