text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees ZYA d. 3 mm koplengte 14 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal vertanding PROMAT


Artikelnummer 3H873899
Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merk Promat
Type Milling Pin

Artikelnummers

Artikelnummer 3H873899
EAN 4015448675587
UBB 500581706503
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868304
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.