Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
1U923052
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
Stiftfrees ZYA d. 16 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PFERD
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
1U923052
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1U923052
EAN
4007220045800
UBB
500581228672
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
21102026