Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
3V382370
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
Stiftfrees ZYA d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Hardmetaal. Schacht-Ø 6 mm. Vorm A, (ZYA conform DIN 8033). Cilindervorm zonder frontvertanding
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3V382370
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Kruis
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3V382370
EAN
4007220045879
UBB
500581920922
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
21102126