text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees ZYA d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PFERD


Hardmetaal. Schacht-Ø 6 mm. Vorm A, (ZYA conform DIN 8033). Cilindervorm zonder frontvertanding

Artikelnummer 9R814277
Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor messing Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merk Pferd
Type 21102187

Artikelnummers

Artikelnummer 9R814277
EAN 4007220937235
UBB 500583950349
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4142040580
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.