text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees WRC speciaal steel d. 6 mm koplengte 16 mm schacht-d. 6 mm PROMAT


Artikelnummer 2Z211362
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 16
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Vertanding Kruis
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 16
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z211362
EAN 4015448745488
UBB 500581632758
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868767
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.