Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
5M516262
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
Stiftfrees WRC speciaal steel d. 12 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5M516262
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Vertanding
Kruis
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
WRC
Merk
Promat
Goederencode
82077010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5M516262
EAN
4015448745518
UBB
500582501978
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000868770