text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees WRC RVS d. 8 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal PROMAT

Artikelnummer 8G584458
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Promat
Goederencode 82077010

Artikelnummers

Artikelnummer 8G584458
EAN 4015448745280
UBB 500583458723
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868058
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.