text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees WRC d. 8 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PFERD


Artikelnummer 3I362034
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor messing Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Pferd
Goederencode 82077010
Type 21105187

Artikelnummers

Artikelnummer 3I362034
EAN 4007220937150
UBB 500581756185
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4142100570
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.