text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees WRC d. 3 mm koplengte 14 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal vertanding PROMAT


Artikelnummer 3W166144
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Promat
Goederencode 82077010
Type Milling Pin

Artikelnummers

Artikelnummer 3W166144
EAN 4015448675624
UBB 500581917480
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868311
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.