Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
8Z514283
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
Stiftfrees WRC d. 16 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Hardmetaal. Schacht-Ø 6 mm. Vorm C, (WRC conform DIN 8033). Ronde walsvorm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8Z514283
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Kopvorm volgens DIN 8032
WRC
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Z514283
EAN
4007220046630
UBB
500583703599
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
21105426