Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
6I774542
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
Stiftfrees WRC d. 12 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6I774542
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
WRC
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6I774542
EAN
4015448419211
UBB
500582783139
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000868664