Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
2H692618
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
Stiftfrees WRC d. 12 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2H692618
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
25
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
25
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor koper
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor messing
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
WRC
Merk
Pferd
Goederencode
82077010
Type
21105387
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2H692618
EAN
4007220936696
UBB
500581402327
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4142100575