text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees WRC d. 12 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PFERD


Hardmetaal. Schacht-Ø 6 mm. Vorm C, (WRC conform DIN 8033). Ronde walsvorm

Artikelnummer 4X475966
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor messing Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Vertanding Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Pferd
Type 21105382

Artikelnummers

Artikelnummer 4X475966
EAN 4007220900529
UBB 500582254628
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4142100565
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.