Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
7T452563
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
Stiftfrees TRE d. 16 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm HSS vertanding 3 PFERD
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
7T452563
Kopvorm
Rond
Totale lengte (mm)
65
Diameter
16
Schachtdiameter (mm)
6
Materiaal
Overig
Opnameschacht (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Rond
Totale lengte (mm)
65
Diameter
16
Schachtdiameter (mm)
6
Materiaal
Overig
Opnameschacht (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
25
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor koper
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor messing
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HSS
Korrel type
Overig
Slijpkop
Nee
Geschikt voor porselein
Nee
Met schacht
Nee
Diameter frees (mm)
16
Kopvorm volgens DIN 8032
TRE
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7T452563
EAN
4007220059760
UBB
500583276562
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
22461836