Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
6Z334686
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
Stiftfrees SPG RVS d. 8 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Z334686
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
SPG
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Z334686
EAN
4015448745402
UBB
500582993019
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000868069