text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees SPG RVS d. 12 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal PROMAT


Hardmetaal. Met normale vertanding. Type rvs. Schacht-Ø 6 mm. Voor gebruik in RVS alsmede ferritische, austenitischeen martenetische materialen

Artikelnummer 7M709473
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7M709473
EAN 4015448745433
UBB 500583173769
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868071
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.