text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees SPG d. 6 mm koplengte 18 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PROMAT

Op voorraad

Artikelnummer 1K096904
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1K096904
EAN 4015448419242
UBB 500581062584
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868701
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.