text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees SPG d. 6 mm koplengte 13 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal vertanding PROMAT


Artikelnummer 7Y878434
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 43
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 13
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 43
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 13
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Promat
Goederencode 82077010

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y878434
EAN 4015448675730
UBB 500583338032
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868327
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.