text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees SPG d. 5 mm koplengte 12 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal vertanding PROMAT


Artikelnummer 6O134339
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 43
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 12
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 43
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 12
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6O134339
EAN 4015448675709
UBB 500582854740
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868324
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.