Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
1X685260
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
Stiftfrees SPG d. 3 mm koplengte 12 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal vertanding PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
€ 10,82
/ prijs per
1
€ 13,09
Incl. BTW
Artikelnummer
1X685260
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
12
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
12
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Kopvorm volgens DIN 8032
SPG
Merk
Promat
Type
Milling Pin
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1X685260
EAN
4015448675723
UBB
500581281879
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000868325