Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
6Y457380
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
Stiftfrees SPG d. 12 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Y457380
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
SPG
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y457380
EAN
4015448419266
UBB
500582992698
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000868703