text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees SPG d. 12 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PFERD


Artikelnummer 5T223807
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor messing Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Pferd
Goederencode 82077010
Type 21122787

Artikelnummers

Artikelnummer 5T223807
EAN 4007220937082
UBB 500582562285
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4142180565
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.