text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees SKM d. 6 mm koplengte 13 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal vertanding PROMAT


Artikelnummer 6I983733
Kopvorm Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm) 43
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 13
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm) 43
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 13
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 SKM
Merk Promat
Goederencode 82077010
Type Milling Pin

Artikelnummers

Artikelnummer 6I983733
EAN 4015448675754
UBB 500582785860
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868331
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.