Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
3B524156
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
Stiftfrees SKM d. 12 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3B524156
Kopvorm
Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
SKM
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3B524156
EAN
4015448419358
UBB
500581673349
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000868762