Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
1N384482
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
Stiftfrees SKM d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm HSS vertanding 3 PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
HSS. Schacht-Ø 6 mm. Vorm G, (SKM conform DIN 8033). Spitse kegelvorm, punt afgeschuind
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1N384482
Kopvorm
Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm)
60
Diameter
10
Schachtdiameter (mm)
6
Materiaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm)
60
Diameter
10
Schachtdiameter (mm)
6
Materiaal
Overig
Opnameschacht (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
20
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor koper
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor messing
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HSS
Korrel type
Overig
Slijpkop
Nee
Geschikt voor porselein
Nee
Met schacht
Nee
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
SKM
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1N384482
EAN
4007220059258
UBB
500581122800
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
22423336