Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
3U105057
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
Stiftfrees SKM d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3U105057
Kopvorm
Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
SKM
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3U105057
EAN
4007220047354
UBB
500581909891
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
21115126