Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
6R350429
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
Stiftfrees RBF speciaal steel d. 8 mm koplengte 18 mm schacht-d. 6 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6R350429
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Vertanding
Kruis
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6R350429
EAN
4015448745563
UBB
500582893698
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000868774