Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
7U874438
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
Stiftfrees RBF speciaal steel d. 12 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7U874438
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Vertanding
Kruis
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7U874438
EAN
4015448745587
UBB
500583288377
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000868776