text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees RBF RVS d. 8 mm koplengte 18 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal PROMAT


Hardmetaal. Met normale vertanding. Type rvs. Schacht-Ø 6 mm. Voor gebruik in RVS alsmede ferritische, austenitischeen martenetische materialen

Artikelnummer 9D721985
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 18
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9D721985
EAN 4015448745358
UBB 500583745343
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868065
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.