text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees RBF RVS d. 6 mm koplengte 18 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal PROMAT


Hardmetaal. Met normale vertanding. Type rvs. Schacht-Ø 6 mm. Voor gebruik in RVS alsmede ferritische, austenitischeen martenetische materialen

Položka č. 8O232327
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 18
Ambalat la 1

technické údaje

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 18
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Promat

Čísla materiálu

Položka č. 8O232327
EAN 4015448745341
UBB 500583558712
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 4000868064
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.