text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees RBF RVS d. 12 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal PROMAT


Artikelnummer 1D235277
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Vertanding Overig
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1D235277
EAN 4015448745372
UBB 500573977591
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000868067
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.